Kopplingsstift för hylsor, 1 tum 1

Art-nr: 653900 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
633 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    5 mm
    Längd 45 mm
    Produktslag Säkringsstift

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 653900 1
    EAN/GTIN 4991644016976
    Tillverkarens nummer A81

    Benämning

    Utförande:

    Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
    Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

    Norm:

    DIN 3129

    Passar till:

    Insatser 17 − 100 mm, förlängningar,kardanknut och kopplingsstycke.

    Passar till:

    hylsor (nyckelvidd): 17 – 46 mm

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen