IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/4 tum, nyckelvidd: 34mm

Art-nr.: 652010 34
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 34 mm
fyrkantsfäste 3/4 tum
⌀ utgångssidan 51,3 mm
Längd 55 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 652010 34
EAN/GTIN 24991644410228
Tillverkarens nummer 16400M 34MM

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Norm:

DIN 3129

Material:

Krom-molybdenstål, ytan manganfosfaterad.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/4 tum, nyckelvidd: 34mm

IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/4 tum, nyckelvidd: 34mm

på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
294,72  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
282,13  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
334 styck i lager
479,87  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ utgångssidan 51,3 mm 52 mm 52 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar Sexkanthylsnycklar Sexkanthylsnycklar
fyrkantsfäste 3/4 tum 3/4 tum 3/4 tum
lämpar sig för maskinanvändning Ja Ja Ja
Längd 55 mm 56 mm 95 mm
nyckelvidd 34 mm 34 mm 34 mm
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen