IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/4 tum, nyckelvidd: 21mm

Art-nr.: 652000 21
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
98 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 21 mm
fyrkantsfäste 3/4 tum
⌀ utgångssidan 44 mm
Längd 50 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 652000 21
EAN/GTIN 4045197215659
Tillverkarens nummer 652000 21

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/4 tum, nyckelvidd: 21mm

IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/4 tum, nyckelvidd: 21mm

på begäran
I lager
98 styck i lager
193,96  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
531 styck i lager
304,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ utgångssidan 44 mm 44 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar Sexkanthylsnycklar
fyrkantsfäste 3/4 tum 3/4 tum
lämpar sig för maskinanvändning Ja Ja
Längd 50 mm 95 mm
nyckelvidd 21 mm 21 mm
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen