• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

IMPACT förlängning, 1/2 tum, F 12,5, totallängd: 75mm

Art-nr.: 651400 75
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
210 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Norm: DIN 3121

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 3121
totallängd 75 mm
Material Krommolybdenstål
Yta brunerad
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 651400 75
EAN/GTIN 4045197215482
Tillverkarens nummer 651400 75
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen