IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum tunnväggig, med plasthylsa, nyckelvidd: 21mm

Art-nr.: 651240 21
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 21 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ utgångssidan 29 mm
Längd 110 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 651240 21
EAN/GTIN 4991644359431
Tillverkarens nummer 14145PM-110 21MM

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.
Vid byte av hjul och däck är det viktigt att muttrarna eller skruvarna är ordentligt åtdragna för att säkerställa en säker körning. En insexnyckel med en plasthylsa kan användas för att säkerställa att muttrarna eller skruvarna är tillräckligt åtdragna, utan att skada fälgarna. Hylsnyckeln är även lämplig för slagskruvdragare.
Plasthylsan skyddar fälgarna och förhindrar repor eller andra skador som kan orsakas av verktyget. Så du kan vara säker på att ditt fordon alltid kommer att vara i bästa skick.
Hylsnyckeln är en viktig del av varje bilverkstad. Oavsett om du själv arbetar med ditt fordon eller låter en proffs byta hjul och däck är detta verktyg ett måste.

Fördel:

  • Mindre diameter och hylsnyckel med perfekt avstämd totallängd möjliggör arbete med svåråtkomliga skruvar.
  • Skydd av känsliga detaljer (t.ex. aluminiumfälgar) med hjälp av skyddshylsor.
  • Positionering kan göras medan skruvdragaren är igång, eftersom skyddshylsan är frigående.
  • Färgkodningen gör det enkelt att skilja mellan hylsorna.
  • Hylsnyckeln tål hög belastning tack vare torsionszonen.
  • Det plaststopp som finns inuti skyddar hjulmutterns känsliga ytor.

Användningsdata:

Speciellt för skonsamt montage av känsliga detaljer (t.ex. lättmetallfälgar).

Norm:

DIN 3129

Material:

Krom-molybdenstål, manganfosfaterad.

Anmärkning:

Reservskyddshylsor under nr 651242.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen