{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 22 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
⌀ utgångssidan | 32 mm | |
Längd | 78 mm | |
Drivprofil | Sexkanthylsnycklar | |
lämpar sig för maskinanvändning | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 651200 22 | |
EAN/GTIN | 4045197215192 | |
Tillverkarens nummer | 651200 22 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT-hylsnyckelhylsa, sexkant, 1/2 tum Lång, nyckelvidd: 22mm
på begäran
I lager
266 styck i lager
183,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
475 styck i lager
114,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
147 styck i lager
145,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
108 styck i lager
105,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
124 styck i lager
284,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 32 mm | 32 mm | 32,5 mm | 29,5 mm | 32,5 mm |
Drivprofil | Sexkanthylsnycklar | Sexkanthylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | Sexkanthylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
lämpar sig för maskinanvändning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Längd | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
nyckelvidd | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |