IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum med magnet 15 mm

Art-nr: 651005 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
164 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 15 mm
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    ⌀ utgångssidan 23,7 mm
    Längd 38 mm
    Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
    lämpar sig för maskinanvändning Ja
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 651005 15
    EAN/GTIN 4045197382368
    Tillverkarens nummer 651005 15

    Benämning

    Utförande:

    Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
    Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

    Material:

    Krommolybdenstål, brunerad yta.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen