{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 17 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
⌀ utgångssidan | 26 mm | |
Längd | 38 mm | |
Drivprofil | Sexkanthylsnycklar | |
lämpar sig för maskinanvändning | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 651000 17 | |
EAN/GTIN | 4045197214904 | |
Tillverkarens nummer | 651000 17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum, nyckelvidd: 17mm
på begäran
I lager
164 styck i lager
86,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
118 styck i lager
112,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
157 styck i lager
157,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
235,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 26,5 mm |
Drivprofil | Sexkanthylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | Sexkanthylsnycklar | Sexkanthylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
lämpar sig för maskinanvändning | Ja | Ja | Ja | Ja |
Längd | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
nyckelvidd | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |