Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum, ⌀×Längd: 2,5X18mm

Art-nr.: 650900 2,5X18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
865 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

2,5 mm
Längd 18 mm
Produktslag Säkringsstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 650900 2,5X18
EAN/GTIN 4045197236678
Tillverkarens nummer 1302A

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Passar till:

IMPACT hylsnyckelhylsor 3/8 tum

Passar till:

hylsor (nyckelvidd): 13 − 19 mm

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen