{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 36 mm | |
fyrkantsfäste | 1 tum | |
⌀ utgångssidan | 49,5 mm | |
Längd | 67 mm | |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 647000 36 | |
EAN/GTIN | 4018754009909 | |
Tillverkarens nummer | 06010036 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
12-kantshylsa 1 tum 36 mm
på begäran
I lager
86 styck i lager
443,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
822 styck i lager
145,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
118 styck i lager
182,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 49,5 mm | 48 mm | 52 mm |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1 tum | 1/2 tum | 1 tum |
Längd | 67 mm | 50 mm | 65 mm |
Norm | DIN 3124 | ||
nyckelvidd | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |