Spärrskaftshuvud 3/4 tum utan handtag

Art-nr.: 645000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
90 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 3/4 tum
Norm DIN 3122
totallängd 165 mm
Antal tänder 36
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad
spärrhuvudets bredd 70 mm
Produktslag Spärrhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 645000
EAN/GTIN 4018754013425
Tillverkarens nummer 15110000

Benämning

Utförande:

Fäst-/förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123, utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120 B 20 med fjädrande stift, invändiga fyrkanter enligt DIN 3120 D 20 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3122-D 20

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen