{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 34 mm | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
⌀ utgångssidan | 47 mm | |
Längd | 56 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 644550 34 | |
EAN/GTIN | 4045197561039 | |
Tillverkarens nummer | 644550 34 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Sexkantshylsa 3/4 tum, nyckelvidd: 34mm
på begäran
I lager
363 styck i lager
136,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
297 styck i lager
292,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
961 styck i lager
155,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 47 mm | 48,3 mm | 45 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | 3/4 tum | 1/2 tum |
Längd | 56 mm | 85 mm | 44 mm |
Norm | DIN 3124 | ||
nyckelvidd | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |