{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
sexkant | 6 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
klinglängd oisolerad | 10 mm | |
Längd | 70 mm | |
Drivprofil | Sexkantnyckel | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 643830 6 | |
EAN/GTIN | 4007555356060 | |
Tillverkarens nummer | 356060 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum isolerad 6 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
359,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 629 styck i lager
75,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
228 styck i lager
263,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel | Sexkantskruvdragare |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 70 mm | 58 mm | 116,5 mm |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
sexkant | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
klinglängd oisolerad | 10 mm | 15 mm | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |