{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | TX40 | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Profilmått A | 6,6 mm | |
⌀ fästsida | 23,5 mm | |
Längd | 140 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 643639 TX40 | |
EAN/GTIN | 4062406265595 | |
Tillverkarens nummer | 643639 TX40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Insats för Torx®, 1/2 tum, lång, Torx®-profil: TX40
på begäran
I lager
314 styck i lager
163,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 608 styck i lager
138,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
593 styck i lager
92,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ fästsida | 23,5 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 140 mm | 60 mm | 55 mm |
Torx®-profil | TX40 | TX40 | TX40 |
Profilmått A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |