Sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum, lång TiN-belagd, sexkant: 7mm

Art-nr.: 643333 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 7 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 7422
⌀ fästsida 23 mm
Längd 140 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Utförande TiN-belagd
Material Kromvanadinstål
Yta TiN
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643333 7
EAN/GTIN 4000896232352
Tillverkarens nummer 986SL-7

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
TiN-belagda klingor för hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

Användningsdata:

Optimalt lämplig för långtidsbelastningar, t.ex. vid serieskruvkopplingar.

Norm:

DIN 7422

Material:

Hylsa av krom-vanadinstål, flagningssäkert förkromad. Klinga av specialstål med TiN-beläggning.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum, lång TiN-belagd, sexkant: 7mm

Sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum, lång TiN-belagd, sexkant: 7mm

på begäran
I lager
16 styck i lager
188,92  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
369 styck i lager
112,78  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 333 styck i lager
85,07  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ fästsida 23 mm 22,5 mm 22 mm
Drivprofil Sexkantnyckel Sexkantnyckel Sexkantskruvdragare
fyrkantsfäste 1/2 tum 1/2 tum 1/2 tum
Längd 140 mm 140 mm 120 mm
sexkant 7 mm 7 mm 7 mm
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen