Sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum, lång 14 mm

Art-nr: 643329 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 375 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 14 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 25 mm
Längd 140 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643329 14
EAN/GTIN 4062406062248
Tillverkarens nummer 643329 14

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, förkromat. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blankt.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen