Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum, sexkant: 7/16tum

Art-nr.: 643210 7/16
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
74 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (tum) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 7/16 tum
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 22,7 mm
Längd 60 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 643210 7/16
EAN/GTIN 4018754008407
Tillverkarens nummer 03450028
Tillverkare STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen