Flertands skruvdragarhylsa, kort, 1/2 tum M5

Art-nr: 642800 M5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
66 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

För skruvar M5
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 22,7 mm
Längd 60 mm
Drivprofil Mångtandad skruvmejsel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 642800 M5
EAN/GTIN 4018754006403
Tillverkarens nummer 03060005

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Användningsdata:

för XZN-skruvar.

Norm:

DIN 2324

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.
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
    För skruvar Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen