Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum 19 mm

Art-nr: 642325 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 128 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Sexkanthylsnyckelprofil: Surfacedrive
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 19 mm
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    Sexkanthylsnyckelprofil Surfacedrive
    Norm DIN 3124
    lämplig för tum (amerikanska dim) 3/4 tum
    ⌀ utgångssidan 26,5 mm
    Längd 38 mm
    Drivprofil 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
    Material Kromvanadinstål
    Yta förkromad
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 642325 19
    EAN/GTIN 4045197497864
    Tillverkarens nummer 642325 19

    Benämning

    Utförande:

    Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
    Hylsutförandet Surface Drive medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive.

    Norm:

    DIN 3124

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen