{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 15 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 21,2 mm | |
Längd | 38 mm | |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
Yta | förkromning på nickel | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642100 15 | |
EAN/GTIN | 4018754005239 | |
Tillverkarens nummer | 03010015 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 15mm
på begäran
I lager
240 styck i lager
109,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
796 styck i lager
46,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
650 styck i lager
123,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 111 styck i lager
71,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
394 styck i lager
199,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 21,2 mm | 21,6 mm | 21,6 mm | 21,4 mm | 21,3 mm |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
nyckelvidd | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |