Vev, 1/2 tum QuickRelease 1/2

Art-nr: 641801 1/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/2 tum
totallängd 456 mm
Arbetsradie 105 mm
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 641801 1/2
EAN/GTIN 4018754285952
Tillverkarens nummer 13100005

Benämning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Arbetsradie 105 mm. QuickRelease-låssystemet förhindrar att verktyget oavsiktligt lossnar eller tappas. Med stålhandtag.

Norm:

DIN 3122-B 12,5
Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen