Förlängare, 1/2 tum ”Wobble Drive” 130 mm

Art-nr: 641134 130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
97 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Fyrkant med Wobble-Fix: med svängningsvinkel

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 130 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Fyrkant med Wobble-Fix med svängningsvinkel
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 641134 130
EAN/GTIN 4018754091164
Tillverkarens nummer 13010007

Benämning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
”Blind” hopsättning tack vare försänkta innerfyrkanter och välvda ytterfyrkanter. Svängvinkel möjlig upp till 15° åt varje sida.

Norm:

Ytterfyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120-C 12,5 med spår.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen