Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Teleskopspärrskaft, 1/2 tum steglöst utdragbart

Art-nr.: 640290

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/2 tum
totallängd 410 mm - 590 mm
Antal tänder 32
Produktslag Spärrhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 640290
Tillverkarens nummer 916LG

Benämning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Fixering med låsring. Med omställningsspak för höger- ochvänstergång. Maximalt tillåtet vridmoment 600 Nm.
Steglöst inställbart 410−590 mm.

Norm:

Utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen