Kraftspärrskaft, 1/2 tum ”Koloss” med hammarfunktion

Art-nr: 640250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 8002 C Set
fyrkantsfäste 1/2 tum
totallängd 340 mm
Antal tänder 30
Produktslag Spärrhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 640250
EAN/GTIN 4013288144607
Tillverkarens nummer 05003692001

Benämning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Spärrskaft för höga belastningar med påsmitt hammarhuvud och förskjutbar fyrkant. Dubbeltandad spärrmekanism för endast 6° omtagsvinkel. Hål för förlängare resp. spridnings- och centreringsdorn i skaftänden.

Användningsdata:

Två verktyg i ett för tunga skruv- och monteringsarbeten, t.ex. anläggningsbyggnad, skeppsbyggnad, ställningsmontering och reparationer.

Norm:

Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Leveransinnehåll:

Spärrskaft med gummiskyddskappaoch bältesfäste av nylon.

Anmärkning:

Passar till 290 mm förlängningsstång nr 640260 och spridare och centreringsdorn nr 640270 som finns tillgängliga via eShop.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar