Sats skruvdragarhylsor för Torx®-skruvar 1/2 tum-fyrkant 6 delar, lång

Art-nr: 639517
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 6
fyrkantsfäste 1/2 tum
Längd 165 mm
Bredd 140 mm
höjd 65 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 639517
EAN/GTIN 4013288186362
Tillverkarens nummer 05004204001

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;
Hylsor
enligt DIN 3124.
In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För invändiga Torx®-skruvar med gänga M4−M10.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Leveransinnehåll:

Skruvmejselhylsor: 6 st strl TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Förvaring i: Textilväska med kardborrlås