Sats med flertands skruvdragarhylsor, 1/2 tum fyrkant 8 delar

Art-nr.: 639511
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 8
fyrkantsfäste 1/2 tum
Längd 227 mm
Bredd 131 mm
höjd 57 mm
Drivprofil Hylsnyckel för TORX®-skruvar; Mångtandad skruvmejsel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 639511
EAN/GTIN 4018754261680
Tillverkarens nummer 96033606
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;
Hylsor
enligt DIN 3124.
In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För tolvtands- / XZN-skruvar med gänga M6−M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor: 5 st nr 642800 (kort)
storlek M6; M8; M10; M12; M14
3 st nr 642900 (lång)
storlek M8; M10; M12
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen