Sats med sexkants skruvdragarhylsor 1/2 tum-fyrkant 6 delar, lång

Art-nr: 639417
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 8740 C HF 2
Antal delar 6
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 4-10 mm
Längd 165 mm
Bredd 140 mm
höjd 65 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 639417
EAN/GTIN 4013288185457
Tillverkarens nummer 05004210001

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;
Hylsor
enligt DIN 3124.
In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För insexskruvar med gänga M5 − M12.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Leveransinnehåll:

Skruvmejselhylsor: 6 st strl. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
Förvaring i: Textilväska med kardborrlås

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen