Sats med sexkants skruvdragarhylsor 1/2 tum-fyrkant 7 delar, lång

Art-nr: 639409
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 5-14

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Antal delar 7
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 5-14 mm
    Längd 322 mm
    Bredd 135 mm
    höjd 57 mm
    Drivprofil Sexkantnyckel
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 639409
    EAN/GTIN 4018754269426
    Tillverkarens nummer 91311414

    Benämning

    Utförande:

    Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;
    Hylsor
    enligt DIN 3124.
    In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

    Användningsdata:

    För insexskruvar med gänga M6 − M18.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

    Leveransinnehåll:

    Skruvmejselhylsor: 7 st strl 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
    Förvaring i: ABS-plastlåda

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen