Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 32 delar 6

Art-nr.: 639066 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 8-34

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 32
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 8-34 mm
Längd 454 mm
Bredd 253 mm
höjd 64 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 639066 6
EAN/GTIN 4018754261109
Tillverkarens nummer 91332368

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 − M22 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M5 − M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 18 st nr 642200 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Skruvmejselhylsor för Torx®: 8 st. motsvarande nr 643650 storlek TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300
Förlängare: 3 st nr 641000 storlek 75; 130; 255
universalknut: 1 st nr 641600 storlek 1/2
spärrskaft: 1 st nr 640100 storlek 1/2
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 32 delar 6

Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 32 delar 6

på begäran
I lager
2 styck i lager
7 059,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
526 styck i lager
5 256,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar; Skruvmejslar för TORX®-skruvar 6-kants hylsnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
fyrkantsfäste 1/2 tum 1/2 tum
Antal delar 32 32
Bredd 253 mm 294 mm
höjd 64 mm 61 mm
Längd 454 mm 510 mm
Produktslag hylsnyckel hylsnyckel

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen