Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 13 delar

Art-nr.: 637945
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 10-19

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 8006 SC 1
Antal delar 13
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 10-19 mm
förpackning Textilväska, kardborrlås
Längd 325 mm
Bredd 148 mm
höjd 73 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637945
EAN/GTIN 4013288182159
Tillverkarens nummer 05004090001

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Hylsnycklar med hållarfunktion och räffling på den bakre änden för ökat grepp vid handmanövreringen.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M12.

Innehåll:

Spärrnyckel med omställningsspak och förlängare nr 640385.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 10 st strl 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
förlängning med snabbskruvhylsa: 1 st 250 mm
spärrskaft: 1 st nr 640385 med omställningsspak och förlängare 341 mm
Förvaring i: Textilväska med kardborrlås

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen