Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 23 delar, Typ: 6

Art-nr.: 637812 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
163 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 10-34
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 23
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 10-34 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 510 mm
Bredd 294 mm
höjd 61 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637812 6
EAN/GTIN 4062406061333
Tillverkarens nummer 637812 6

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad polyuretanskumplastinsats där de alltid är klara för användning.
Med sexkanthylshyckelinsatser nr 642229.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor: 17 st storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
T-handtag: 1 st 641329
Förlängare: 3 st nr 641029 storlek 75; 130; 255
universalknut: 1 st nr 641629
spärrskaft: 1 st nr 640025
Förvaring i: ABS-plastlåda

Anmärkning:

Sortimentet har dessutom plats för 4 st. smådelslådor nr 951251 storlek 2×3/1 eller 2 st nr 951251 storlek 2×6/1 (ingår inte i leveransen).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen