Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum, med utstötare isolerad, Typ: 3/8

Art-nr.: 637681 3/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
90 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 3/8 tum
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
totallängd 200 mm
Yta plastisolerad
med ledhuvud Nej
med svängbar nos Nej
med hammarfunktion Nej
med QuickRelease Nej
Spärrnyckelhuvudet kan lossas från handtaget Nej
Vridhandtag Nej
steglöst utdragbar Nej
Produktslag Spärrnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637681 3/8
EAN/GTIN 4067263120711
Tillverkarens nummer 637681 3/8

Benämning

Utförande:

Med plastisolering upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Anmärkning:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast isolerade verktyg (nr 637681637689) kombineras med varandra.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum, med utstötare isolerad, Typ: 3/8

Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum, med utstötare isolerad, Typ: 3/8

på begäran
I lager
90 styck i lager
929,51  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
404 styck i lager
705,32  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fyrkantsfäste 3/8 tum 3/8 tum
totallängd 200 mm 197 mm
Produktslag Spärrnyckel Spärrnyckel

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen