Förlängare, 3/8 tum isolerad 125 mm

Art-nr: 637652 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 125 mm
    fyrkantsfäste 3/8 tum
    Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Material Kromvanadinstål
    Yta förkromad, med plastisolering
    med QuickRelease Nej
    Produktslag förlängningsstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 637652 125
    EAN/GTIN 4007555325134
    Tillverkarens nummer 325134

    Benämning

    Utförande:

    Med plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
    Med låsanordning som förhindrar att hylsnyckelinsatserna oavsiktligt lossnar eller tappas.

    Norm:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Anmärkning:

    För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast helisolerade verktyg (nr 637650637656) kombineras med varandra.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen