Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum 6 mm

Art-nr: 637600 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
486 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 6 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
⌀ fästsida 17,8 mm
Längd 52 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637600 6
EAN/GTIN 4018754002597
Tillverkarens nummer 02050006

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.
Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum  6 mm

Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum 6 mm

på begäran
I lager
486 styck i lager
139,10  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
381 styck i lager
164,73  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ fästsida 17,8 17,5
Drivprofil Sexkantnyckel Sexkantnyckel
fyrkantsfäste 3/8 3/8
Längd 52 107
sexkant 6 6
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen