Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Lång TX15

Art-nr: 637553 TX15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
441 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 3/8 tum
Profilmått A 3,3 mm
⌀ fästsida 18 mm
Längd 100 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637553 TX15
EAN/GTIN 4062406235352

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen