Tolvkantshylsa, 3/8 tum 11/16 tum

Art-nr.: 637100 11/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (tum) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 11/16 tum
fyrkantsfäste 3/8 tum
⌀ utgångssidan 23,4 mm
Längd 32 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637100 11/16
EAN/GTIN 4018754004270
Tillverkarens nummer 02410038

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser och AS-Drive-profil som skonar skruvar och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Tolvkantshylsa, 3/8 tum  11/16 tum

Tolvkantshylsa, 3/8 tum 11/16 tum

på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
118,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
664 styck i lager
81,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
487 styck i lager
131,10  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ utgångssidan 23,4 mm 23,9 mm 23,9 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar 12-kant-hylsnycklar 12-kant-hylsnycklar
fyrkantsfäste 3/8 tum 3/8 tum 3/8 tum
Längd 32 mm 27 mm 64 mm
nyckelvidd 11/16 tum 11/16 tum 11/16 tum
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen