Kardanknut, 3/8 tum QuickRelease 3/8

Art-nr: 636250 3/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    fyrkantsfäste 3/8 tum
    totallängd 60 mm
    med QuickRelease Ja
    Produktslag universalknut

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 636250 3/8
    EAN/GTIN 4018754150991
    Tillverkarens nummer 12021000

    Benämning

    Utförande:

    Ut- och invändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

    Fördel:

    Säkerhetslåsmekanismen QuickRelease förhindrar att verktyget oavsiktligt lossnar eller tappas.

    Norm:

    Säkerhetslåsmekanismen QuickRelease förhindrar att verktyget oavsiktligt lossnar eller tappas.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen