Precisionsspärrskaft ”Zyklop Speed”, omställbart, 3/8 tum med svänghuvud och utstötare

Art-nr: 635190
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 8000 B
fyrkantsfäste 3/8 tum
totallängd 199 mm
Antal tänder 72
Arbetsvinkel 5 grad
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Spärrhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 635190
EAN/GTIN 4013288121875
Tillverkarens nummer 05003550001

Benämning

Utförande:

Fritt svängbar spärrnyckel med definierade spärrlägen vid 0° (användning som skruvmejsel) och vid 75° och 90° på båda sidor. Arbetsvinkel 5°, med utstötare och omställningsvred för höger- och vänstergång.

Norm:

Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 10 med fjädrande kula, för invändig fyrkant enligt DIN 3120-C 10 med spår.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen