Precisionsspärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare QuickRelease, Typ: 3/8

Art-nr.: 635155 3/8
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
92 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 3/8 tum
totallängd 193 mm
Antal tänder 80
Arbetsvinkel 4,5 grad
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad
Produktslag Spärrhuvud

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 635155 3/8
EAN/GTIN 4018754235919
Tillverkarens nummer 12111020
Tillverkare STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Med utstötare och omställningsvred för höger- och vänstergång, arbetsvinkel 4,5°.

Norm:

Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 10 med fjädrande kula, för invändig fyrkant enligt DIN 3120-C 10 med spår.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen