Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum 3/8

Art-nr: 635000 3/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
230 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    fyrkantsfäste 3/8 tum
    Norm DIN 3122; DIN 3120
    totallängd 193 mm
    Antal tänder 30
    Arbetsvinkel 12 grad
    Material Chrome-Alloy-Steel
    Yta förkromad
    Produktslag Spärrhuvud

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 635000 3/8
    EAN/GTIN 4018754177776
    Tillverkarens nummer 12111010

    Benämning

    Utförande:

    Med omställningsspak för höger- ochvänstergång.

    Norm:

    DIN 3122-D 10
    Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 10 med fjädrande kula, för invändig fyrkant enligt DIN 3120-C 10 med spår.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

    Passar till:

    Hylsor för manuellt bruk.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen