Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 24 delar 12

Art-nr: 634316 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 8-19
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-10

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 24
fyrkantsfäste 3/8 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 8-19 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-10 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 413 mm
Bredd 230 mm
höjd 57 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar; Sexkantnyckel
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 634316 12
EAN/GTIN 4018754260447
Tillverkarens nummer 96021223

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Med sexkanthylsor nr 637000 .

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 − M12, för tändstift och för insexskruvar med gänga M4 − M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor 12-kant resp 6-kant: 11 st strl 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Hylsor för tändstift: 1 st. nr 637310 strl. 16
insexhylsor: 7 st. nr 637600 strl 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T-handtag: 1 st. nr 635700
Förlängare: 2 st. nr 635400 strl. 75; 240
universalknut: 1 st. nr 636200
spärrskaft: 1 st. nr 635000
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen