Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 19 delar, Typ: 12

Art-nr.: 633918 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
275 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 8-22

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 19
fyrkantsfäste 3/8 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 8-22 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 357 mm
Bredd 174 mm
höjd 47 mm
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 633918 12
EAN/GTIN 4062406230753
Tillverkarens nummer 633918 12

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Med tolvkantshylsor.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M14.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor: 14 st strl. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
T-handtag: 1 st nr 635720
Förlängare: 2 st nr 635420 storlek 75; 240
universalknut: 1 st nr 636220
spärrskaft: 1 st nr 635090
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 19 delar, Typ: 12

Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 19 delar, Typ: 12

på begäran
I lager
275 styck i lager
1 473,62  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
294 styck i lager
2 380,46  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
278 styck i lager
2 796,09  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fyrkantsfäste 3/8 tum 3/8 tum 3/8 tum
Bredd 174 mm 147 mm 176 mm
höjd 47 mm 45 mm 45 mm
Längd 357 mm 257 mm 357 mm
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 8-22 mm 8-19 mm 8-22 mm
Produktslag hylsnyckel hylsnyckel hylsnyckel

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen