{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel | 8-19 mm | |
Material | Kromvanadin | |
förpackning | ABS-plastlåda | |
Längd | 257 mm | |
Bredd | 147 mm | |
höjd | 45 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Yta | förkromad | |
Fyllnadsgrad i låda i G | 5×10 | |
Produktslag | hylsnyckel |
Artikelnummer | 633812 6 | |
EAN/GTIN | 4062406060718 | |
Tillverkarens nummer | 633812 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 15 delar, Typ: 6
på begäran
I lager
224 styck i lager
2 380,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
332 styck i lager
2 796,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
333 styck i lager
1 473,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kants hylsnyckel |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 3/8 tum | 3/8 tum |
Bredd | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
höjd | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Längd | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Produktslag | hylsnyckel | hylsnyckel | hylsnyckel |