Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 15 delar 12

Art-nr: 633812 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
308 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 8-19
  • Material: Kromvanadin
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 5×10

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    fyrkantsfäste 3/8 tum
    Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 8-19 mm
    Material Kromvanadin
    förpackning ABS-plastlåda
    Längd 257 mm
    Bredd 147 mm
    höjd 45 mm
    Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
    Yta förkromad
    Fyllnadsgrad i låda i G 5×10
    Produktslag hylsnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 633812 12
    EAN/GTIN 4062406060725
    Tillverkarens nummer 633812 12

    Benämning

    Utförande:

    Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
    Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad polyuretanskumplastinsats där de alltid är klara för användning.
    Med 12-kanthylshyckelinsatser nr 637029.

    Användningsdata:

    För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M12.

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat.

    Leveransinnehåll:

    Hylsor: 11 st
    Stl 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    Förlängare: 2 st nr 635429 storlek 75; 240
    universalknut: 1 st nr 636229
    spärrskaft: 1 st nr 635025
    Förvaring i: ABS-plastlåda

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen