T-handtag, 1/4 tum med inbyggd spärr 1/4

Art-nr: 633028 1/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 411 A RA
    fyrkantsfäste 1/4 tum
    totallängd 110 mm
    Antal tänder 80
    Material handtag 2-komponent
    Spärrnyckel, omkopplingsbar Ja
    med utstötare Ja
    med QuickRelease Nej
    Produktslag hylsnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 633028 1/4
    EAN/GTIN 4013288222817
    Tillverkarens nummer 05023460001

    Benämning

    Utförande:

    Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
    Ergonomiskt tvåkomponenthandtag med fingerfördjupningar och behaglig haptik för mycket hög kraftöverföring och arbete som inte tröttar. För vänster och högergång (med omkopplingsspak). Den inbyggda spärren med fintandning (80 tänder / returvinkel 4,5°) förenklar och snabbar upp skruvdragningen, också tack vare snabbvridhylsan, utan mödosam ny ansättning.

    Norm:

    Utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120-A 6,3 med fjädrande kula, invändiga fyrkanter enlig DIN 3120.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen