Förlängare, 1/4 tum flexibel, totallängd: 150mm

Art-nr.: 632549 150
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 854 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 150 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
Produktslag förlängningsstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 632549 150
EAN/GTIN 4062406249564
Tillverkarens nummer 632549 150
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimala ytterfyrkanter enligt DIN 3120 A 6,3 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

Endast för högerdragning upp till 5 Nm.

Material:

Driv- och kraftuttagsenhet tillverkad i krom-vanadium-stål.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen