Förlängare, 1/4 tum ”Wobble-Fix” 50 mm

Art-nr: 632519 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
242 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Fyrkant med Wobble-Fix: med svängningsvinkel

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 50 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
Fyrkant med Wobble-Fix med svängningsvinkel
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 632519 50
EAN/GTIN 4062406241100

Benämning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimala ytterfyrkanter enligt DIN 3120 A 6,3 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120.
Tvåstegs förlängningsstång. Den vinklade förlängningen (max 15°) kan fixeras genom ett snäppfäste.
”Blind” hopsättning tack vare försänkta innerfyrkanter och välvda ytterfyrkanter.

Norm:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.