Ledat spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare

Art-nr: 632335
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/4 tum
Norm DIN 3122; DIN 3120
totallängd 161 mm
Antal tänder 20
Arbetsvinkel 18 grad
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Spärrhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 632335
EAN/GTIN 4991644020591
Tillverkarens nummer 132830 12X1

Benämning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Med omställningsspak för höger- ochvänstergång.

Norm:

Robust spärrnyckel i kort, slank form. Särskilt lämpad för trånga utrymmen. Med ergonomiskt fingerstöd i handtagets ände. Vinklade 15°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen