Precisionsspärrskaft ”Zyklop Metal”, omställbart, 1/4 tum med utstötare

Art-nr: 632295
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
132 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 8004 A
fyrkantsfäste 1/4 tum
totallängd 141 mm
Antal tänder 72
Arbetsvinkel 5 grad
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Produktslag Spärrhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 632295
EAN/GTIN 4013288174024
Tillverkarens nummer 05004004001

Benämning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Med omställningsspak för höger- ochvänstergång.
Med utstötare

Norm:

Robust spärrnyckel i kort, slank form. Särskilt lämpad för trånga utrymmen. Med ergonomiskt fingerstöd i handtagets ände. Vinklade 15°.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen