{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | TX30 | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Profilmått A | 5,5 mm | |
⌀ fästsida | 12 mm | |
Längd | 25 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Utförande | Kort | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 631813 TX30 | |
EAN/GTIN | 4062406235314 | |
Tillverkarens nummer | 631813 TX30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Kort TX30
på begäran
I lager
2 198 styck i lager
84,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
202 styck i lager
100,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ fästsida | 12 mm | 12,5 mm |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum |
Längd | 25 mm | 36 mm |
Torx®-profil | TX30 | TX30 |
Profilmått A | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |